Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
808045768 | ORTRONICS

ORTRONICS | 808045768 | Cable Management Panel

  • Réf. fabricant 808045768
  • PART #353972
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Ffive horizontal polycarbonate plastic distribution rings 1.75" H x 3" D, 1 rack unit, black

Caractéristiques
  • Provides organized management of patch cables horizontally
  • Rings made out polycarbonate type plastic
  • Maximum ring fill capacity using Category 6 cable is 35 cables
  • High density
Spécifications
  • Depth Metric: 81 mmWidth Metric: 483 mm
  • Height USA: 1.75 in.Height Metric: 44 mmRack Unit: 1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires