Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
809004910 | ORTRONICS

ORTRONICS | 809004910 | 48-port Voice/data Panel, Standard Density, Mod to 110, 19" x 5.25"

  • Réf. fabricant 809004910
  • PART #109680
Color: BLACK
Number of Ports: 48
Rack Units: 3
Termination: 110-MOD
Wiring: USOC
Description

Modular Quad Frame to 110 Patch Panel, 48 ports, active positions 2, 3, 4 and 5 of six-position RJ14 jack.

Must be a reseller to purchase this product.

This part is discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Standard density design
  • 110 termination
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires