Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
809045047 | ORTRONICS

ORTRONICS | 809045047 | 32-port T1 panel, RJ48X keyed jacks with shorting bar to 110

  • Réf. fabricant 809045047
  • PART #209584
Color: BLACK
Number of Ports: 32
Rack Units: 2
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

T1 Network Interface Panel, 32-port RJ48X (8P8C) keyed jacks with shorting bar wired to 110-type connectors

Caractéristiques
  • RJ48X: Supports T1 applications.
  • 110 termination: Easy and reliable termination.
Spécifications
  • Performance Rating: T1
  • Depth Metric: 3.175 mm
  • Number of Ports: 32
  • Width Metric: 482.6 mm
  • Height USA: 3.5 in Height Metric: 88.9 mm
  • Cable Diameter Range: 22-26 AWG
  • RJ48X
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires