Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8099-M1-3236 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 8099-M1-3236 | 8099-M1-3236 DUMMY ACTIVE,SGL SWITCH,313,36BRONZE ANODIZED

  • Réf. fabricant 8099-M1-3236
  • PART #CS402057
: -----
: 1SW
: 36
: 624
: LOWDC
: NARROW
: SWITCH
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: SWITCH ONLY
Input Voltage: ANY LOW DC VOLTAGE
Product Type: SWITCHED PUSHBAR
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT BAR
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Switches: SINGLE SWITCH
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires