Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
80AK-A | FLUKE

FLUKE | 80AK-A | 80AK-A Thermocouple Adapter

  • Réf. fabricant 80AK-A | 2747812
  • PART #384736
Type: TRACERS
Description

Adapts Type-K thermocouple mini-connector to dual shrouded banana plug inputs Measurement range and accuracy: probe dependent Suitable for low voltage applications(below 30 V AC, 60 V DC) One year warranty

Caractéristiques
  • Adapts Type-K thermocouple mini-connector to dual shrouded banana plug inputs
  • Measurement range and accuracy: probe dependent
  • Suitable for low voltage applications(below 30 V AC, 60 V DC)
  • One year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires