Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
81000172 | BERK-TEK

BERK-TEK | 81000172 | Media Module, 4-Port 10/100Mb/s, 4-LC Duplex, Multimode, RJ45 Connector, 1U, Black

  • Réf. fabricant 81000172
  • PART #501548
Number of Ports: 4 PORTS
Type: MIDSPAN
Description

The OneReach System begins in the local closet with the PI. The PI provides both the power to run the system and the technology to transmit the data signals to previously unreachable distances. Composed of a specially designed PoE Media Module or 19" rac

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires