Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8103EZHD-2 32D-316 | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 8103EZHD-2 32D-316 | 8103EZHD-2 32D-316 12"CTC,1" ROUND,DOOR PULL TYPE"F" MTG

  • Réf. fabricant 8103EZHD-2 32D-316
  • PART #CS104183
: -----
: 2-1/2
: 605
: 9
: BRASS
Base Material: BRASS
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Height/Thickness-Inches: 9
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: PUSH AND PULL HARDWARE
Sales Category: PUSH/PULL
Shape: U-SHAPED
Width/Diameter - Inches: 2-1/2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires