Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8103HD-8 US3 | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 8103HD-8 US3 | 8103HD-8 US3 8" CTC,1" DIA ROUND,DOOR PULL

  • Réf. fabricant 8103HD-8 US3
  • PART #CS332960
: -----
: 2-1/2
: 605
: 9
: BRASS
Base Material: BRASS
Finish: US 3 BRIGHT BRASS
Height/Thickness-Inches: 9
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: PUSH AND PULL HARDWARE
Sales Category: PUSH/PULL
Shape: U-SHAPED
Width/Diameter - Inches: 2-1/2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires