Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8106 | 3M

3M | 8106 | 3M(TM) Epoxy ST Connector, Single-mode

  • Réf. fabricant 8106 | 80-6103-1827-3
  • PART #138878
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Fiber O.D. (microns): 126
Fiber Type: SINGLE MODE
Max. Jacket O.D. (mm): 3.0
Mode: Single
Tip Material: Zirconia Ceramic
Vendor No.: 8106
Caractéristiques
  • Boot Color: Yellow
  • Boot Material: Thermoplastic Elastomer
  • Cable Type: Jacketed, 250/900 µm
  • China RoHS - Below MCV: Yes
  • Connector Body Material: Engineered Resin
  • Connector Durability: <0.2 dB after 500 matings
  • Connector Ferrule Material: Zirconia ceramic
  • Connector Housing Material: Engineered resin
  • Connector Style: Epoxy
  • Connector Type: ST
  • EU RoHS Compliant: Yes
  • Fiber Jacket Diameter: 900 - 3000 Micrometre (Micron)
  • Fiber Size: 126 µm
  • Flame Retardant: UL-94 V-0
  • Insertion Loss Typical: >0.3 Decibel
  • Mode Type: Single-mode
  • Operating Temperature Range: -40 to 85 Degree Celsius
  • Reflection: -40 Decibel
  • RUS Listed: N/A
  • Storage Temperature: -40 to 85 Degree Celsius
  • Testing Specifications: TIA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires