Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
81221650C | AIPHONE

AIPHONE | 81221650C | 16 Conductor, 22 AWG, Non-shielded, 500 ft.

  • Réf. fabricant 81221650C
  • PART #564855
Conductor Material: OTHER, NOT MENTIONED ABOVE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Screen/Shield: NO
Shield Construction: SPECIAL CONSTRUCTION
Voltage Rating: 25 VOLTS AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires