Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8128 | ALGO COMMUNICATION PRODUCTS

ALGO COMMUNICATION PRODUCTS | 8128 | Strobe Light, High Intensity, Wall/Ceiling Mount, 8-LED, PoE 48 Volt, 643 Lumen, 198 Candela, 4.8" Width x 3" Depth x 4.8" Height, Clear Lens

  • Réf. fabricant 8128
  • PART #553967
Type: ACCESSORIES
Caractéristiques
  • Network Managed and Supervised SIP and Multicast Endpoint
  • Match the Aggressiveness of the Flash Pattern to the Application Requirements
  • Multicast to Scale from One to Many Synchronized Strobes
  • Notification without Audible Noise
  • Notification in Noisy vironments or for the Hearing Impaired
  • Long Range Visibility from Any Angle
  • Life Expectancy 200 Times Longer than Xenon Strobe, With Zero Light Degradation for at Least 34 Years of Continuous Use
  • Selectable, Preloaded Flash Patterns and Intensities
  • Lht Splashes onto Wall or Ceiling for Enhanced Visibility
  • Mounts to Double Gang Box or Any Flat Surface
  • Configurable Through Web Interface
  • Auto-Provisioning
  • SNMP Supervision
  • Programmable Relay (Dry Contact) Input and Output
  • ADA Compliant
Infos techniques et normes

ADA, UL/CSA, CE, FCC, IEEE 802.3-2008, EN 60950, RFC 3261, OSHA

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires