Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
815047V0E21F | CORTELCO

CORTELCO | 815047V0E21F | Cortelco Trendline Single-Line Corded Telephone in Red

  • Réf. fabricant 815047V0E21F
  • PART #273434
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: RED
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
_Color: Ash
Caractéristiques
  • Receiver Volume Control
  • Lighted Dial
  • Electronic Ringer
  • Tone/Pulse Dialing
  • Hearing Aid Compatible
  • Directory Card
  • Flash
  • Mute
  • Fully Modular
  • Reset Button
  • Twelve Foot Coil Cord
  • Last Number Redial
  • Desk/Wall Mountable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires