Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
816-2 32D | SARGENT

SARGENT | 816-2 32D | 816-2 32D NARROW CYL DOGGING KIT,F RAIL FOR 8500 SERIES

  • Réf. fabricant 816-2 32D
  • PART #CS142294
Dogging: CYLINDER DOGGING
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Product Type: EXIT DEVICE ACCESSORY
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE ACCESSORY
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires