Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8163 060100 | BELDEN

BELDEN | 8163 060100 | Multi-Conductor - Low Capacitance Computer Cable for EIA RS-232/422 & Digital 3 FS PR 24 AWG FHDPE SH PVC Chrome

  • Réf. fabricant 8163 060100
  • PART #B8163-100
Conductor Count: 3 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Impedance: 100 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material: FPE-FOAMED POLYETHYLENE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID OVER FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES
Shield Construction: SPECIAL CONSTRUCTION
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2493
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

24 AWG stranded (7x32) TC conductors, Datalene insulation, twisted pairs individually Beldfoil shielded + overall 100% Beldfoil + TC braid shield (65% coverage), drain wire, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires