Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8190HD-0 US32D | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 8190HD-0 US32D | 8190HD-0 US32D 90 DEGREE OFFSET,10" CTC

  • Réf. fabricant 8190HD-0 US32D
  • PART #CS333005
: -----
: 2-1/2
: 630
: 9
: BRASS
Base Material: BRASS
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Length - Inches: 10
Product Type: PUSH AND PULL HARDWARE
Sales Category: PUSH/PULL
Width/Diameter - Inches: 1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires