Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
82 CV 605 | YALE

YALE | 82 CV 605 | 82 CV 605 YH COLLECTION,605,CLEAR PACK

  • Réf. fabricant 82 CV 605
  • PART #CS398072
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: DEADBOLT SINGLE CYLINDER
Latch Face: ROUND CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: VISPAK
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: SINGLE CYLINDER DEADLOCK
Strike Type: FULL-LIP ROUND CORNER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires