Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8215 ALP 32D RH | SARGENT

SARGENT | 8215 ALP 32D RH | 8215 ALP 32D RH NON KEYED,ALP,US32D,RH SPECIALTY HARDWARE

  • Réf. fabricant 8215 ALP 32D RH
  • PART #CS457314
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: PASSAGE LATCH
Latch Face: ARMOR FRONT
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: PUSH/PULL MORTISE LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires