Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8215 LNB 26D RH | SARGENT

SARGENT | 8215 LNB 26D RH | This kit item is available from parts on hand. Please call for availability. Kit item contains 1 each of the following Clark part numbers: CS213709, CS364953

  • Réf. fabricant 8215 LNB 26D RH
  • PART #CS328838-KIT
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Design: STRAIGHT LEVER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE PASSAGE SET
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires