Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8216 010100 | BELDEN

BELDEN | 8216 010100 | Coax - RG-174/U Type 26 AWG PE BRD PVC Black

  • Réf. fabricant 8216 010100
  • PART #B8216-100
Braid %: 90% BRAID COVERAGE
Braid Material: BARE COPPER
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 174
Conductor Diameter: 0.028 INCHES
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 26 GAUGE AWG
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Dielectric Material: PE-POLYETHYLENE (SOLID)
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PE-POLYETHYLENE
Major Market: Video
NEC Rating: NOT LISTED BY UL UNDER NEC
Outdoor: YES IS OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: DOUBLE BRAID SHIELD
Description

RG-174/U type, 26 AWG stranded (7x34) .019" bare copper-covered steel conductor, polyethylene insulation, tinned copper braid shield (90% coverage), PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires