Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8231-STD AL | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 8231-STD AL | 8231-STD AL PULL SIDE MTG,STD,26" HEADER,6

  • Réf. fabricant 8231-STD AL
  • PART #CS437476
: 1 YEAR
: 110AC
: 628
: PULLSIDE
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Input Voltage: 110V AC
Mounting: PULL SIDE
Product Type: POWER ASSIST DOOR OPERATOR
Sales Category: ELECTRIC POWER OPERATOR PARTS
Warranty: 1 YEAR
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires