Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8240 010100 | BELDEN

BELDEN | 8240 010100 | RG-58A/U Type Coax cable, 20 AWG solid .033" bare copper conductor, polyethylene insulation, tinned copper braid shield, 100' reels, PVC jacket, 30V, 80C

  • Réf. fabricant 8240 010100
  • PART #B8240-100
Braid %: 95% BRAID COVERAGE
Braid Material: BARE COPPER
CSA: FT1 VERTICAL FLAME TEST
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 58
Conductor Diameter: 0.048 INCHES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 20 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: PE-POLYETHYLENE (SOLID)
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 52 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
NEC Rating: UL LISTED ART 800
Outdoor: YES IS OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Description

50 Ohm Transmission and Computer cable, RG-58A/U Type, black PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires