Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8241 010100 | BELDEN

BELDEN | 8241 010100 | Coax - 75 Ohm Coax RG59/U Type Coax Black

  • Réf. fabricant 8241 010100
  • PART #B8241-100
Braid %: 95% BRAID COVERAGE
Braid Material: BARE COPPER
CSA: FT1 VERTICAL FLAME TEST
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 59
Conductor Diameter: 0.0230 INCHES
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 23 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: PE-POLYETHYLENE (SOLID)
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
NEC Rating: UL LISTED ART 800 LIMITED
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Description

23 AWG Solid .023" bare copper or bare copper-covered steel conductor, polyethylene insulation, bare copper braid shield (95% cverage), PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires