Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
82444 877U1000 | BELDEN

BELDEN | 82444 877U1000 | Multi-Conductor Cable, 4 Conductors, 22 AWG, 7x30 Strands, Tinned Copper, Teflon (FEP) Insulation, Flamarrest Jacket

  • Réf. fabricant 82444 877U1000
  • PART #B82444-U1000
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: 4 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: FEP - FLUORINATED ETHYLENE PROPYLENE
Jacket Color: NATURAL
Jacket Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

22 AWG stranded (7x30) TC conductors, conductors cabled, plenum, FEP insulation, natural Flamarrest jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires