Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8265 ALP 32D RH | SARGENT

SARGENT | 8265 ALP 32D RH | 8265 ALP 32D RH NON-KEYED,LATCH,ALP,US32D,RH SPECIALTY HARDWARE

  • Réf. fabricant 8265 ALP 32D RH
  • PART #CS457315
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Latch Face: ARMOR FRONT
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: PUSH/PULL MORTISE LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires