Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8270-24V 26D RH | SARGENT

SARGENT | 8270-24V 26D RH | 8270-24V 26D RH ELECTRIFIED LOCK BODY,US26D

  • Réf. fabricant 8270-24V 26D RH
  • PART #CS239740
Cylinder Type: PREPARED FOR MORTISE CYLINDER
Design: BODY ONLY
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: LESS CYLINDER
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Product Type: ELECTRIFIED MORTISE LOCK
Sales Category: ELECTRIC MORTISE LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
UL Listing: UL LISTED
Voltage: SELECTABLE 24V AC OR DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires