Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8276 LKL 26D RH LESS CYL | SARGENT

SARGENT | 8276 LKL 26D RH LESS CYL | 8276 LKL 26D RH LESS CYL LOW PROFILE,100 USERS,US26D,L/

  • Réf. fabricant 8276 LKL 26D RH LESS CYL
  • PART #CS256502
Cylinder Type: PREPARED FOR MORTISE CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: LESS CYLINDER
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: MORTISE PUSHBUTTON LOCK
Sales Category: ELECTRIC BAT OP MORTISE LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
Voltage: BATTERY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires