Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
83-1SP-1050 | AMPHENOL RF

AMPHENOL RF | 83-1SP-1050 | CONNECTOR MALE STANDARD UHF PL-259 AMPHENOL 83-1SP-1050

  • Réf. fabricant 83-1SP-1050
  • PART #110061
Figure: Not shown
Notes: UHF - PL259
Term Tool Anixter No.: Not needed
Term Tool Vendor No.: -----
Term Type: Solder/clamp
Vendor: Amphenol
Description

TERM TYPE LEGEND H-C-C = Hex Crimp Center Contact and Braid O-C-C = "O" Crimp Center Contact and Braid H-C = Captive Center Contact and Braid * 10BASE-2 IEEE 802.3

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires