Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
83000BKE | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 83000BKE | 83000BKE EDGE, IP STAND ALONE, MULTI FORM

  • Réf. fabricant 83000BKE
  • PART #CS469420
: -----
: 1
: 1000-1999
: 12DC
: INDOOR
: IPHWCONT
: SGLGANG
: TCP/IP
Environmental: INDOOR
Input Voltage: 12 VOLTS DC
Interface: TCP/IP
Mounting: SINGLE GANG ELECTRICAL BOX
Number of Readers: 1
Number of Users: 1000 TO 1999
Output Voltage: 12 VOLTS DC
Product Type: IP HARDWIRED CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires