Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
83028 0041000 | BELDEN

BELDEN | 83028 0041000 | Hook-Up Wire, 1 Conductor, 20 AWG, 7x28 Strands, Silver Plated Copper, TFE Insulation

  • Réf. fabricant 83028 0041000
  • PART #B83028-4
Conductor Material: SILVER PLATED COPPER
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 7 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: YELLOW
Insulation Material: TFE
Jacket Material: NO JACKET
Mil Spec: MIL-W-16878/5 (TYPE EE)
Product Type: M16878
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 200 DEGREES CENTIGRADE (393 F)
UL Style: UL TYPE AWM, STYLE 1180
UL: UL LISTED TYPE AWM(APPLIANCE WIRING MATERIAL)
Voltage Rating: 1000 VOLTS AC OR DC
Description

Stranded silver-coated copper conductor insulation with extruded TFE Teflon.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires