Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8310 DSS/SCS X 28 | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 8310 DSS/SCS X 28 | ELECTROMAGNETIC LOCK SINGLE MAG 12/24VDC C/W DSS/SCS BRUSHED ANODIZE ALUM

  • Réf. fabricant 8310 DSS/SCS X 28
  • PART #318238
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Holding Force lbs: 1500
Input Voltage: SELECTABLE 12V AC/DC, 24V AC/DC
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: SINGLE ELECTROMAGNETIC LOCK
Sales Category: ELECTRIC MAGNETIC LOCK
Switches: BOND SENSOR AND DOOR STATUS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires