Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
832-32 | KLEIN

KLEIN | 832-32 | Lineman's Straight-Claw Hammer

  • Réf. fabricant 832-32
  • PART #415705
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: HAMMER - CLAW
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

For professionals who expect excellence, the lineman's straight-claw hammer from Klein Tools proudly features a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Heavy-duty, double-duty hammer drives lags and pulls big nails.
  • Special high-carbon steel head with solid, octagon-shaped driving end and thick, strong claw.
  • Straight-grain hickory handle, lacquered.
Spécifications
  • Head Weight: 32 oz.
  • Overall Length: 15"
  • Weight (lbs.): 2.50
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires