Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
83336E 009100 | BELDEN

BELDEN | 83336E 009100 | Multi-Conductor Cable, 3 Conductors, 18 AWG, 19x30 Strands, Silver Plated Copper, Teflon (TFE) Insulation, Teflon (TFE) Jacket

  • Réf. fabricant 83336E 009100
  • PART #B83336E-100
Conductor Material: SILVER PLATED COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 19 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: WHITE
Insulation Material: TFE
Jacket Material: POLYTETRAFLUOROETHYLENE TFE OR PTFE
Mil Spec: MIL-W-16878/4 (TYPE E)
Product Type: M16878
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 200 DEGREES CENTIGRADE (393 F)
Voltage Rating: 1000 VOLTS AC OR DC
Description

18 AWG stranded (19x30) silver-plated copper conductors, cabled and color-coded, extruded TFE Teflon insulation, silver-plated copper braid shield (85% coverage), TFE teflon tape-wrapped jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires