Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8336 060100 | BELDEN

BELDEN | 8336 060100 | Multi-Conductor - Low Capacitance Computer Cable for EIA RS-232 Applications 6-Pair 24 AWG PVCR Shield PVC Chrome

  • Réf. fabricant 8336 060100
  • PART #B8336-100
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 6 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material: SRPVC-SEMI-RIGID PVC
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: NEC CMG
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID OVER FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES
Shield Construction: SPECIAL CONSTRUCTION
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2464
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

24 AWG stranded (7x32) tinned copper conductors, semi-rigid PVC insulation, multi-paired cable with overall Beldfoil (100% coverage) + TC braid shield (65% coverage), PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires