Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
83394 002500 | BELDEN

BELDEN | 83394 002500 | Multi-Conductor Cable, 2 Conductors, 22 AWG, 7x30 Strands, Tinned Copper, Teflon (FEP) Insulation, Silicon Rubben Jacket

  • Réf. fabricant 83394 002500
  • PART #B83394
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: FEP - FLUORINATED ETHYLENE PROPYLENE
Jacket Color: RED
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: NOT LISTED BY UL UNDER NEC
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 150 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 600 VOLTS AC
Description

22 AWG stranded (7x30) TC conductors, conductors cabled, 22 AWG (7x30) stranded TC drain wire, FEP insulation, special Beldfoil shield (100% coverage), silicone rubber jacket, noise reducing tape.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires