Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
83606 0021000 | BELDEN

BELDEN | 83606 0021000 | Multi-Conductor Cable, 6 Conductors, 20 AWG, 7x28 Strands, Tinned Copper, Teflon (FEP) Insulation, Teflon (FEP) Jacket

  • Réf. fabricant 83606 0021000
  • PART #B83606-RL
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: 6 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: FEP - FLUORINATED ETHYLENE PROPYLENE
Jacket Color: RED
Jacket Material: FEP - FLUORINATED ETHYLENE PROPYLENE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID OVER FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL BRAID SHIELD
Temperature Rating: 200 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

20 AWG stranded (7x28) TC conductors, conductors cabled, plenum, FEP insulation, overall Beldfoil (100% coverage) + TC braid shield (85% coverage), FEP jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires