Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
838045326 | ORTRONICS

ORTRONICS | 838045326 | 10/100Base-T Fast Ethernet Panel, 48 ports / 1,2,3,6

  • Réf. fabricant 838045326
  • PART #201011
Color: BLACK
Number of Ports: 48
RMS: 2
Rack Units: 2
Termination: TELCO
Description

48-Port 10/100Base-T Fast Ethernet Patch Panel, eight-position jacks (active positions 1, 2, 3, 6) to 50-pin female telco, 19" x 3.5"

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • High performance design
  • Front and rear designation strips
  • Supports Ortronics color-coded icons
Spécifications
  • Category Rating: Category 5 Performance Rating: 10/100Base-T
  • Depth Metric: 3.175 mm
  • Number of Ports: 48
  • Width Metric: 482.6 mm
  • Height USA: 3.5 in Height Metric: 88.9 mm
  • Cable Diameter Range: 22-26 AWG
  • 8 po (1,2,3,6)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires