Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
83932 0041000 | BELDEN

BELDEN | 83932 0041000 | Multi-Conductor - High-Temperature Thermocouple Extension Cable 2 20 AWGType KX THERMOCOUPLE Yellow

  • Réf. fabricant 83932 0041000
  • PART #327-059-2005-B
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Insulation Material: FEP - FLOURINATED ETHYLENE PROPYLENE
Jacketing Material: FEP-FLOURINATED ETHYLENE PROPYLENE
Screen/Shield Type: UNSHIELDED
Screen/Shield: NO SHIELD
Temperature Rating: 200 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple Type: CHROMEL/ALUMEL TYPE KX
Thermocouple: YES
Voltage Rating: 300V
Description

20 AWG solid conductors, FEP insulation, unshielded, FEP jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires