Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
83936-3 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 83936-3 | 6-Port Flush Mt Unloaded Dbl Gang 110Connect Icon Wheel White

  • Réf. fabricant 83936-3
  • PART #245533
Color: WHITE
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 6
Termination: 110
Description

This part has been discontinued by the supplier.

Spécifications
  • Body Features.Number of Fiber Count: 12
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires