Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
83951 0101000 | BELDEN

BELDEN | 83951 0101000 | Multi-Conductor - High-Temperature Thermocouple Extension Cable 2 16 AWGType JX THERMOCOUPLE Black

  • Réf. fabricant 83951 0101000
  • PART #327-062-1602-B
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 1 PAIR
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: FEP - FLOURINATED ETHYLENE PROPYLENE
Jacketing Material: FEP-FLOURINATED ETHYLENE PROPYLENE
Screen/Shield Type: OVERALL ALUMINUM MYLAR FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Temperature Rating: 200 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple Type: IRON/CONSTANTAN TYPE JX
Thermocouple: YES
Voltage Rating: 300V
Description

16 AWG pairs stranded (7x24) conductors, overall Beldfoil shield (100% coverage), FEP insulation, FEP jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires