Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
84-007 | DECA CABLES

DECA CABLES | 84-007 | Plenum cable (Station Z), unshielded multiconductor, 22 AWG, 4 bare copper conductors, flame resistant - low smoke gray PVC jacket, 60C, 600 volts

  • Réf. fabricant 84-007
  • PART #D-4C22AGC-FT6
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: 4 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: SRPVC-SEMI-RIGID PVC
Jacket Material: PVDF-POLYVINYLIDENE FLUORIDE, KYNAR
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires