Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8400 US32D 10X34 B-CS | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 8400 US32D 10X34 B-CS | 8400 US32D 10X34 B-CS 10"X34",.050 GAUGE,630

  • Réf. fabricant 8400 US32D 10X34 B-CS
  • PART #CS801266
: -----
: 10
: 34
: 630
: STLS STL
Base Material: STAINLESS STEEL
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Height/Thickness-Inches: 10
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: KICK PLATE
Sales Category: KICK PLATE
Width/Diameter - Inches: 34
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires