Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
84012 | GREENLEE

GREENLEE | 84012 | Anchor Kit, Conical (#10X1, 84012)

  • Réf. fabricant 84012
  • PART #328642
Type: GUYING AND ANCHORS
Description

Application : For Use In Concrete, Block, Tile And Brick, Use With Sheet Metal, Wood And Lag Screws; Bit Size : 1/4 IN; Material : Plastic; Screw Size : #10 X 1.000 IN; Screw Type : C; Size : #10, #12; Type : Conical; Weight : 1.000 LB (0.500 KG)

Caractéristiques
  • Light-duty, multi-size anchor for use in concrete, block,tile and brick
  • Use with sheet metal, woodand lag screws
  • Has collar for hollow materials
  • Moisture and chemical resistant, for indoor/outdoor use
  • Anchor kits include 100 anchors, 100 screws and one masonry bit
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires