Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
84142 0011000 | BELDEN

BELDEN | 84142 0011000 | Coax - 50 Ohm Coax M17/60-RG142 Coax Brown

  • Réf. fabricant 84142 0011000
  • PART #307-011-142-B
Braid %: 96% BRAID COVERAGE
Braid Material: SILVER COATED COPPER
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 142
Conductor Diameter: 0.02 INCHES
Conductor Material: SILVER COATED CU CLAD STL
Conductor Size: 19 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: PTFE-POLYTETRA FLUOROETHYLENE
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: FEP-FLUORINATED ETHYLENE PROPYLENE
Major Market: Military/Aerospace/Defense
Mil-C-17: M17 / 113-RG316
NEC Rating: NOT LISTED BY UL UNDER NEC
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Description

19 AWG solid .037" silver-coated copper-covered steel conductor, plenum, TFE Teflon insulation, double silver-coated copper braid shield (96% coverage), FEP jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires