Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8423 010100 | BELDEN

BELDEN | 8423 010100 | Multi-Conductor - Three-Conductor, Low-Impedance Cable 3 20 AWG EPDM BRD EPDM Black

  • Réf. fabricant 8423 010100
  • PART #B8423-100
Conductor Count: 3 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED HIGH-CONDUCTIVITY COPPER CONDUCTORS
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Impedance: 52 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material: RUB-RUBBER
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: EPDM-ETHYLENE-PROPYLENE-DIENE MONOMER RUBBER
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID SHIELDED
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL BRAID SHIELD
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL LSTED WIRE MISC.
Voltage Rating: 600 VOLTS AC
Description

20 AWG stranded (26x34) high-conductivity TC conductors, EPDM rubber insulation, rayon braid, TC braid shield (83% coverage), cotton wrap, EPDM jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires