Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8443 060100 | BELDEN

BELDEN | 8443 060100 | Multi-Conductor Cable, 3 Conductors, 22 AWG, 7x30 Strands, Tinned Copper, PVC Insulation, PVC Jacket

  • Réf. fabricant 8443 060100
  • PART #B8443-100
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 3 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: NEC CMG
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2576
Voltage Rating: 150 VOLTS AC
Description

22 AWG stranded (7x30) tinned copper conductors, conductors cabled, PVC insulation, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires