Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8450 0101000 | BELDEN

BELDEN | 8450 0101000 | Multi-Conductor - Single-Pair Cable 2 22 AWG PP SHLD PVC FR Black

  • Réf. fabricant 8450 0101000
  • PART #B8450-MT
Conductor Count: 1 PAIR
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PP-POLYPROPYLENE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

22 AWG solid tinned copper conductors, polypropylene insulation, twisted pair, overall Beldfoil shield (100% coverage), 22 AWG solid TC drain wire, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires