Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
84501-201 | GAI-TRONICS

GAI-TRONICS | 84501-201 | Stanchion Main Body Only

  • Réf. fabricant 84501-201
  • PART #342687
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: BRONZE
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: YES
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: YES
Technology: ANALOG
Type: EMERGENCY PHONE
Description

GAI-Tronics 84501-201 Stanchion Body, Bronze with White EMERGENCY Graphics

Caractéristiques
  • GAI-Tronics 84501-201 Stanchion Body
  • Bronze with White EMERGENCY Graphics
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires