Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8477 0601000 | BELDEN

BELDEN | 8477 0601000 | Multi-Pair Cable, 1 Pair, 12 AWG, 65x30 Strands, Tinned Copper, Twisted Pair, PVC Insulation, PVC Jacket

  • Réf. fabricant 8477 0601000
  • PART #B8477-FT
AWG: 12
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 77
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size AWG: 12
Conductor Size: 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Strand: 65x30
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Copper: TC
Fire Rating: RISER
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Insulation Thickness (in.): 0.032
Insulation: PVC
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Thickness (in.): 0.035
NEC Rating: UL LISTED ART 725 CL3 RISER
No. of Conductors: 1
No. of Pairs: 1
Nom. O.D. (in.): 0.386
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
UL Designation: CL3R
UL Style: UL STYLE, 2587
Voltage Rating: 600 VOLTS AC
Weight lb./1,000 ft.: 77
_Color Code: Black, White
Description

12 AWG stranded (65x30) tinned copper conductors, PVC insulation, twisted pair, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires