Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
85-092-13 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 85-092-13 | CELFIL Cable, BJMB, 6 Pair, 22 AWG, Solid Annealed Copper Conductor, PEPJ Compound Coating Conductors, Flooded, Electrically Continuous 8 mil Flat Aluminum Shielding Tape With Polyolefin Film, Rip Cord, Black PE Jacket

  • Réf. fabricant 85-092-13
  • PART #E-000624APE
Conductor/Pair Count: 6 PAIR
Gauge: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Specification - Exchange: REA, PE-89 FILLED DUCT & DIRECT BURIAL
Type: EXCHANGE CABLE
Description

Superior Essex CELFIL Cable with foam skin insulation is a single jacketed design for use in duct or direct burial installations.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires