Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
85-108-01 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 85-108-01 | Copper Cable, Canadian ALPETH BKMB, 200 Pair, 22 AWG, Solid Annealed Copper, Electrically Continuous 8 mil Flat Aluminum Shielding Taper With Polylefin Film Fused, Medium Density Polyethylene Black Jacket, 1400 MT Reel

  • Réf. fabricant 85-108-01
  • PART #E-020024AAE
Conductor/Pair Count: 200 PAIR
Gauge: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Specification - Exchange: REA, PE-22 AIR CORE AERIAL & DUCT
Type: EXCHANGE CABLE
Description

Superior Essex ALPETH Cables are designed primarily for aerial use. In this application, the cable must be attached to a support strand (messenger). If the cable is to be placed in a duct, the cable must be pressurized.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires